Jacheta Soft Shell INDUSTRY Tampa, Unisex, Negru-albastru, Mărime 3XL

Cod articol: 10001-883-010 3XL
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 10001-883-010 3XL
EAN / GTIN 5707209836748
Număr producător 10001-883-010 3XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Permite pielii să respire
  • Fleece pe interior
  • Mânecile în formă oferă o mare libertate de mișcare
  • Elasticul reglabil la tiv
  • a îmbunătățit vizibilitatea față de mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Permite pielii să respire
  • Fleece pe interior
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Inel D.
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Fixare scai pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • înveliș moale cu 2 straturi.
  • Circumferinta pieptului: 124 cm / 49 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată