Giacca Soft Shell INDUSTRY Tampa, Unisex, Blu nerastro, Dim. 3XL

Codice art.: 10001-883-010 3XL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 10001-883-010 3XL
EAN / GTIN 5707209836748
Codice del produttore 10001-883-010 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante
  • fleece all'interno
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Elastico regolabile all'orlo
  • maggiore visibilità nell'ambiente grazie agli effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante
  • fleece all'interno
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • Anello a D.
  • Tasca interna con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Chiusura in a strappo sui polsi
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • involucro morbido a 2 strati.
  • Circonferenza toracica: 124 cm / 49 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco