Uscător de spălare BR 40/10 C Ep Ediție aniversară

Cod articol: 1.783-343.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1.783-343.0
EAN / GTIN 4066529151032
Număr producător 1.783-343.0
L-Număr L00950 248422
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cea de-a 90-a aniversare Kärcher: BR 40/10 C Anniversary Edition în negru poate fi utilizat în mod flexibil. Frecarea și aspirarea cu zgomot redus este posibilă în ambele direcții. Are un mâner de împingere pliabil și rezervoare detașabile care pot fi transportate cu ușurință cu un mâner de transport blocat. Peria și buza de aspirare pot fi schimbate fără unelte în doar câteva secunde. Ediția aniversară vine și cu două perii high-low de culoare portocalie.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 520 x 470 x 1150 mm
  • Tip de acționare: Funcționare la rețea
  • Lățime de lucru perii: 400 mm
  • Lățimea de lucru a aspirației: 400 mm
  • Comandați unitatea: PCE
  • Presiunea de contact a periei: 100 200 / 20 30 g/cm² / kg
  • Viteza periei: 1100 rpm
  • Mâner ergonomic: Pentru un confort de utilizare îmbunătățit.
  • Mâner ergonomic: Cu control integrat al debitului de apă și al periei.
  • Mâner ergonomic: Perfect pentru transport și depozitare.
  • Performanță practică a suprafeței: 300 m²/h
  • Performanța teoretică a suprafeței: 400 m²/h
  • Puternic și rapid: 2 perii cu role care se rotesc rapid, cu presiune de contact ridicată.
  • Puternic și rapid: 2 benzi cu buze de aspirație preiau apa în față și în spate.
  • Puternic și rapid: Podeaua poate fi călcată din nou imediat.
  • Înălțime redusă sub bord: Ușor de condus pe sub mobilier.
  • Înălțime redusă sub bord: Bara de împingere poate fi deplasată în ambele direcții.
  • Înălțime redusă sub bord: De asemenea, rezervorul poate fi îndepărtat pentru obiecte foarte joase.
  • Nivel de presiune sonoră: max. 75 dB(A)
  • Ușor de întreținut: Înlocuirea simplă, fără unelte, a periilor și a buzelor de aspirație.
  • Ușor de întreținut: Bara de distribuție a apei poate fi ușor îndepărtată și curățată dacă este necesar.
  • Ușor de întreținut: Toate componentele electrice sunt accesibile rapid și ușor.
  • Tip de alimentare: 220 240 / 50 V / Hz
  • Rezervor de apă proaspătă / murdară: 10 / 10 l
  • Consumul de apă: 1 l/min

Avantaj:

  • Puternic și rapid
  • Înălțime redusă sub bord
  • Ușor de întreținut
  • Mâner ergonomic

Livrare:

2 bare de aspirație, drepte

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă