Schrobzuigmachine BR 40/10 C Ep jubileumeditie

Artikelnummer: 1.783-343.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1.783-343.0
EAN/GTIN 4066529151032
Nummer fabrikant 1.783-343.0
L-nummer L00950 248422
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

90e verjaardag Kärcher: De BR 40/10 C Anniversary Edition in zwart kan flexibel worden gebruikt. Geluidsarm schrobben en stofzuigen is mogelijk in beide richtingen. Hij heeft een inklapbare duwbeugel en afneembare reservoirs die gemakkelijk getransporteerd kunnen worden met een vergrendelde draagbeugel. De borstel en zuiglip kunnen zonder gereedschap in slechts enkele seconden worden verwisseld. De jubileumeditie wordt ook geleverd met twee oranjekleurige hoog-laag borstels.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 520 x 470 x 1150 mm
  • Aandrijftype: Netvoeding
  • Werkbreedte borstelen: 400 mm
  • Werkbreedte zuigen: 400 mm
  • Besteleenheid: PCE
  • Contactdruk borstel: 100 200 / 20 30 g/cm² / kg
  • Borsteltoerental: 1100 tpm
  • Ergonomische handgreep: Voor verbeterd gebruiksgemak.
  • Ergonomische handgreep: Met geïntegreerde regeling van watertoevoer en borstel.
  • Ergonomische handgreep: Perfect om mee te nemen en op te bergen.
  • Praktische oppervlakteprestaties: 300 m²/u
  • Theoretische oppervlakteprestaties: 400 m²/u
  • Krachtig en snel: 2 sneldraaiende walsborstels met hoge contactdruk.
  • Krachtig en snel: 2 zuiglipstroken nemen water voorwaarts en achterwaarts op.
  • Krachtig en snel: De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
  • Lage oprijhoogte: Gemakkelijk om onder meubilair te rijden.
  • Lage oprijhoogte: De duwstang kan in beide richtingen worden bewogen.
  • Lage oprijhoogte: De tank kan ook worden verwijderd voor zeer lage voorwerpen.
  • Geluidsdrukniveau: max. 75 dB(A)
  • Gemakkelijk te onderhouden: Eenvoudige vervanging van borstels en zuiglippen zonder gereedschap.
  • Gemakkelijk te onderhouden: De waterverdeelbalk kan gemakkelijk worden verwijderd en indien nodig gereinigd.
  • Gemakkelijk te onderhouden: Alle elektrische componenten zijn snel en gemakkelijk toegankelijk.
  • Stroomsoort: 220 240 / 50 V / Hz
  • Schoon-/ vuilwatertank: 10 / 10 l
  • Waterverbruik: 1 l/min.

Voordeel:

  • Krachtig en snel
  • Lage oprijhoogte
  • Gemakkelijk te onderhouden
  • Ergonomische handgreep

Levering:

2 zuigstangen, recht

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen