Bandaje QuickSoft, Tip: 5541

Cod articol.: 098616 5541
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului QuickSoft Bandage
Culoarea albastru
Tip de tencuială Plasturi mixte
Cuprins 2 buc.
Tip produs dozatoare de bandaje
Lungime 5.000 mm
Lăţime 55 mm
Caracteristici Fără latex; autoadeziv

Identificare și clasificare

Cod articol 098616 5541
EAN / GTIN 5715205100039
Număr producător 5541
Producător/responsabil Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Bandajul QuickSoft oferă o soluție eficientă, ușor de utilizat, fără latex, pentru protejarea degetelor și a altor articulații. Un plus valoros pentru orice trusă de prim ajutor.
  • Fără latex
  • Detașabil
  • Autoaderent
  • Dimensiuni: L: 5m × L: 5,5 cm

Adaptat pentru:

Dispenser QuickSoft cod 098614.

Conţinut:

2 x reumpleri bandaje fără dispenser.