QuickSoft Bandage, Typ: 5541

Artikel-Nr.: 098616 5541
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung QuickSoft Bandage
Farbe blau
Pflasterart gemischte Pflaster
Inhalt 2 St.
Produktart Bandagenspender
Länge 5 000 mm
Breite 55 mm
Eigenschaften latexfrei; selbstklebend

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098616 5541
EAN / GTIN 5715205100039
Herstellernummer 5541
Hersteller/verantwortliche Person Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark, www.plum-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die QuickSoft Bandage bietet eine effiziente, benutzerfreundliche und latexfreie Lösung zum Schutz von Fingern und anderen Gelenken. Eine wertvolle Ergänzung für jede Erste-Hilfe-Ausrüstung.
  • Latexfrei
  • Abreißbar
  • Selbstklebend
  • Maße: L: 5m × B: 5,5 cm

Passend für:

QuickSoft Spender Nr. 098614.

Inhalt:

2 x Bandagennachfüllungen ohne Spenderbox.