Combinezon de protecţie tip 5/6 XL

Cod articol: 098391 XL
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
1.598 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034;
    • EN 1073-2
    ; EN 1149-1

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea alb / albastru
Mărime unisex XL
Standard EN 13982-1; EN 13034;
  • EN 1073-2
; EN 1149-1
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098391 XL
EAN / GTIN 4062406288297

Descriere

Execuţie:

Combinezon antistatic de protecţie de unică folosinţă din polipropilenă şi polietilenă. 65 g/m2. Cu material SMS (55 g/m2) la spate, care asigură o ventilare mai bună. Glugă elastică, manşete şi tiv elastic la craci. Închidere cu fermoar în partea din faţă. Cusături lipite. Combinezon pentru protecţie împotriva produselor pulverizate, stropilor de apă, particulelor radioactive solide, substanţelor chimice lichide şi agenţilor infecţioşi.
Combinezon de protecție (categoria echipament de protecție personală III), tip 5/6.
Sistem fermoar autocolant pentru etanşeitate mai bună.

Standard:

  • EN 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

HOLEX Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HOLEX

Mărimi bărbaţi regular
Mărime DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Dimensiuni internaționale XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Măsurătoare piept cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Măsurătoare talie cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Măsurătoare interior picior cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Măsurătoare interior picior cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Înălțime cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime DE 24 25 26 27 28 29
Măsurătoare piept cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Măsurătoare talie cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Măsurătoare interior picior cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Măsurătoare interior picior cm 76 77 78 79 80 81
Înălțime cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime DE 34 36 38 40 42 44 46
Dimensiuni internaționale XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Măsurătoare piept cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Măsurătoare talie cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Măsurătoare interior picior cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Măsurătoare interior picior cm 80 80 80 80 80 80 80
Înălțime cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Iată cum trebuie să măsuraţi