Zaštitno radno odijelo tip 5/6 XL

Artikl br.: 098391 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
na zahtjev
Na zalihi
1.605 dijelovi na zalihi
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034;
    • EN 1073-2
    ; EN 1149-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike
Boja bijela/plava
Veličina uniseks XL
Standard EN 13982-1; EN 13034;
  • EN 1073-2
; EN 1149-1
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098391 XL
EAN / GTIN 4062406288297

Opis

Izvedba:

Antistatički zaštitni kombinezon od polipropilena i polietilena. 65 g/m2. Sa SMS materijalom (55 g/m2) na leđima za bolju prozračnost. Elastična manžeta na kapuljači, hlačama i rukavima. Zatvarač na prednjoj strani. Prošiveni šav. Odijelo za zaštitu od maglice spreja, prskanja vode, čvrstih i radioaktivnih čestica, tekućih kemikalija te infektivnih tvari.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III) tip 5/6.
Samoljepljivi sustav patentnih zatvarača za bolje brtvljenje.

Standard:

  • EN 13982-1, tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

HOLEX Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku HOLEX

Uobičajene muške veličine
Veličina DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Međunarodne veličine XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Mjerenje prsnog koša cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Mjerenje struka cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Mjerenje bokova cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Mjerenje unutar noge cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Visina u cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina DE 24 25 26 27 28 29
Mjerenje prsnog koša cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Mjerenje struka cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Mjerenje bokova cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Mjerenje unutar noge cm 76 77 78 79 80 81
Visina u cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina DE 34 36 38 40 42 44 46
Međunarodne veličine XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Mjerenje prsnog koša cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Mjerenje struka cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Mjerenje bokova cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Mjerenje unutar noge cm 80 80 80 80 80 80 80
Visina u cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Ovako se mjeri