• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, alb, Mărime unisex: L

Cod articol.: 098304 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
703 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Polietilenă 100 %
Serie Tyvek®
Zona EX da
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale L
Tip Tip 5; Tip 4
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polietilenă
Procesul de spălare Nu este lavabilă
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Caracteristici Cusături lipite; Glugă; antistatic
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 098304 L
EAN / GTIN 5450208000534
Număr producător D13395299

Descriere

Execuţie:

Tyvek® 600 Plus tip 4/5/6, model CHA5a. Combină performanţa de tip 4 cu durabilitatea, protecţia şi confortul îmbrăcămintei Tyvek®. Cusături interioare şi lipite suprapus la cald pentru etanşare îmbunătăţită. Forma glugii se potriveşte ideal cu purtarea unei măşti de protecţie respiratorie. Adecvat pentru zonele cu pericol de explozie.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4
  • EN 14126