{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Polietilenă | 100 % | |
| Serie | Tyvek® | |
| Zona EX | da | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Polietilenă | |
| Tipul de aplicare | protecţie contra substanţelor chimice | |
| Clasa de protecție chimică | TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034 | |
| Mărimi internaţionale | 3XL | |
| Tip | Tip 5; Tip 4 | |
| Procesul de spălare | Nu este lavabilă | |
| Tip produs | Overall | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Sex | Unisex | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Cusături lipite; Glugă; antistatic | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 098304 3XL | |
| EAN / GTIN | 5450208007588 | |
| Număr producător | D13495752 |