Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 200 EasySafe 3XL

Artikelnummer: 098300 3XL
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat 3XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098300 3XL
EAN/GTIN 5450208011868
Nummer fabrikant D14886081

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 200 EasySafe type 5/6, model CHF5. Robuust en licht pak met capuchon voor een uitstekende ademing en optimale bescherming bij minder veeleisende toepassingen. Elastiek aan capuchon, mouw- en pijpuiteinden, en in het taillebereik. Zacht polyethyleenvlies dat lucht en waterdamp doorlaat.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 200 EasySafe 3XL

Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 200 EasySafe 3XL

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 5,95
op aanvraag
Op voorraad
379 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
€ 7,70
Kleur wit wit wit
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Norm EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 1149-1 ;EN 14126 ;EN 1149-1
Uniseks-maat 3XL 3XL 3XL
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën Overall voor bescherming tegen chemicaliën Overall voor bescherming tegen chemicaliën
Geslacht Unisex Unisex Unisex
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen