Ham de siguranță FALC STANDARD, Tip: M/XXL

Cod articol: 098103 M/XXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune producător M / XXL
Circumferinţa şoldurilor 850 - 1200 mm
Greutate 1,94 kg
Tip produs Ham de siguranță

Identificare și clasificare

Cod articol 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870
Număr producător G-1155-S-M/XXL
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

Ham de sigruanță Falc Standard. Centură universală pentru numeroase domenii de utilizare în industrie şi meşteşug. Cu inel practic de protecţie la urcare şi construcţie uşoară, este accesoriul optim pentru o urcare fără efort. Căptușeala confortabilă pentru spate și opțiunile de ajustare individuală din zona pieptului oferă un confort foarte ridicat la purtare. Până la o greutate de 140 kg.

Aplicaţie:

Platforme ridicătoare, servicii de salvare, construcții de oțel, furnizori de telecomunicații / energie, energie eoliană.

Standard:

EN 361