• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Mască automată de sudură optrel® vegaview2.5, cu protecţie respiratorie cu suflantă

Cod articol.: 097977 AIR
Reducere
679,25 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Serie optrel® vegaview2.5
Lungimea câmpului vizual 50 mm
Lățime câmp vizual 100 mm
Timp de comutare de la întuneric la lumină min. 50 ms
Timp de comutare de la întuneric la lumină max. 1.000 ms
Timp de comutare de la lumină la întuneric min. 0,1 ms
Nivel de protecție întunecat min. 8
Nivel de protecție întunecat max. 12
Nivel de protecție luminos 2
Denumirea producătorului optrel® vegaview2.5
Clasificare conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru
Tip produs Mască pentru sudură
Cuprins 1 buc.
Mărime unisex onesize
Standard EN 166; EN 175; EN 379
Greutate totală 482 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097977 AIR
EAN / GTIN 7640127615898
Număr producător 4441.800

Descriere

Execuţie:

Mască uşoară automată de sudură (482 g) pentru o presiune redusă asupra musculaturii capului şi a cefei. Vizualizare optimă la protecţie 100% împotriva radiaţiei UV şi IR. Masca oferă o autenticitate mare a culorilor şi o treaptă luminoasă cu transparenţă ridicată de 23%, astfel fiind posibilă o vedere detaliată a componentei. Simpla apăsare a unui buton pe partea exterioară activează modul de şlefuire. Ideală pentru medii de lucru cu iluminare slabă. Cu bandă confortabilă pentru cap, cu posibilitate de reglare. Unghiul de captare a arcului electric poate fi reglat cu ajutorul cursorului, iar sensibilitatea se poate adapta ideal la mediul de lucru.
  • Trepte întunecate de protecţie: 8 – 12
  • Treaptă luminoasă: 2,5
  • Cu baterie 3 V Li (durabilitate 3.000 ore)
  • Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 50 x 100 mm
Modelul optrel® vegaview2.5 cu aer curat dispune de aceleaşi caracteristici produs ca modelul standard Cod 097949 Ref. BLACK. Casca poate fi conectată din câteva mişcări simple la sistemul de protecţie respiratorie cu suflantă optrel® e3000X Cod 097978 Ref. E3000X.

Aplicaţie:

Sudură şi tăiere cu electrozi MIG / MAG, WIG, plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Adaptat pentru:

Cod 097978 Ref. E3000 sistem de protecţie respiratorie cu suflantă optrel® e3000.

Livrare:

1 panou ataşabil exterior, 1 sac de păstrare