• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mască automată de sudură optrel® weldcap

Cod articol: 097945 WELDCAP
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie optrel® weldcap
Tip WELDCAP
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Alimentare cu energie Cu baterii
Timp de comutare de la luminos la întunecat 0,16 ms
Timp de comutare de la întunecat la luminos 300 ms
Clasificare conform EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Tip produs Mască pentru sudură

Identificare și clasificare

Cod articol 097945 WELDCAP
EAN / GTIN 7640127614587
Număr producător 1008.000

Descriere

Execuţie:

Cască de sudor uşoară şi confortabilă din material textil lavabil şi cu câmp vizual mare. Filtru automat de întunecare cu mod suplimentar de şlefuire.
  • Treaptă întunecată de protecţie: 9 - 12. Reglare continuă cu ajutorul unui buton de reglare
  • Treaptă luminoasă: 3
  • Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1.000 ore)
  • Culoare: negru / verde deschis
  • Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 45 x 115 mm

Aplicaţie:

MIG / MAG, electrozi, WIG, sudură cu plasmă

Standard:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1