• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Automatická svařovací maska optrel® weldcap

Artiklové číslo: 097945 WELDCAP
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série optrel® weldcap
Typ WELDCAP
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Doba přepnutí světlo-tma 0,16 ms
Doba přepnutí tma-světlo 300 ms
Klasifikace dle normy EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Druh produktu Svářečská maska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097945 WELDCAP
EAN / GTIN 7640127614587
Číslo výrobce 1008.000

Popis

Provedení:

Samostmívací svářečská kšiltovka s komfortem baseballové čepice a přednostmi plnohodnotné svářečské kukly. Jedinečná je kombinace plastových materiálů a textilu a pohodlná svařecí kukla z omyvatelného materiálu a s velkým zorným polem. Automatický stmívací filtr s doplňkovým režimem broušení.
  • Tmavý ochranný stupeň: 9–12. Plynulé nastavení pomocí regulačního knoflíku
  • Stupeň jasu: 3
  • S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 000 hodin)
  • Barva: černá / světle zelená
  • Zorné pole svářečský filtr: 45 x 115 mm

Použití:

MIG- / MAG-, elektrodové svařování, svařování WIG, svařování plasmatickým obloukem

Norma:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku