• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Sistem de protecţie respiratorie cu suflantă 3M™ Adflo™ High-Altitude (Heavy Duty), Tip: ADFLO

Cod articol.: 097900 ADFLO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Durată de funcţionare 10 h
Nuanță, gri Gri grafit
Serie Adflo
Denumirea producătorului Adflo™ High-Altitude
Clasa TH1
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea gri; negru
Tip produs Protecţie respiratorie cu suflantă
Standard EN 12941
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 097900 ADFLO
EAN / GTIN 4046719806638
Număr producător 7100166698
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Protecţia respiratorie cu suflantă Adflo™ High-Altitud se adaptează la variaţiile presiunile aerului. Curentul de aer este permanent la 170 l/min, indiferent de nivelul de încărcare al bateriei sau de saturarea filtrului. Durata de funcţionare a bateriei sistemului cu suflantă ajunge la aprox. 10 – 13 ore.

Standard:

TH 12941

Livrare:

Protecţie respiratorie cu suflantă Adflo™ High-Altitude, furtun de aer QRS (Cod 097981), afişaj debit de aer, element de prefiltrare (Cod 097986), protecţie la scântei (Cod 097984), filtru de particule (Cod 097989), acumulator performant (Cod 097995), curea şi încărcător (Cod 097996).