• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Filtroventilační jednotka 3M™ Adflo™ High-Altitude (Heavy Duty), Typ: ADFLO

Artiklové číslo: 097900 ADFLO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Doba provozu
10 h
Barevný odstín, Šedá
Grafitová šedá
Řada
Adflo
Označení výrobce
Adflo™ High-Altitude
Třída
TH1
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Barva
Šedá; Černá
Druh produktu
Respirátor s ventilátorem
Norma
EN 12941
Kategorie ochrany
III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097900 ADFLO
EAN / GTIN 4046719806638
Číslo výrobce 7100166698
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

JednotkaAdflo™ High Altitude, přizpůsobuje se změnám tlaku vzduchu. Průtok vzduchu je vždy na úrovni 170 litrů za minutu, bez ohledu na úroveň nabití baterie nebo nasycení filtru. Životnost baterie ventilátorového systému je přibližně 10–13 hodin.

Norma:

TH 12941

Rozsah dodávky:

Jednotka Adflo™ High-Altitude, vzduchová hadice QRS (č. 097981), ukazatel průtoku vzduchu, předčišťovací filtr (č. 097986), ochrana proti jiskrám (č. 097984), částicový filtr (č. 097989), vysoce výkonný akumulátor (č. 097995), opasek a nabíječka (č. 097996).