Vizieră de protecţie la sudură 608, cu mâner

Cod articol.: 097878 608
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie UNIVET 608
Denumirea producătorului Schweißer-Schutzschild 608
Materialul corpului măştii Fibră sintetică (PF-SF)
Lungimea câmpului vizual 75 mm
Lățime câmp vizual 98 mm
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea negru
Tip produs Mască pentru sudură
Proprietăți mască Reutilizabil
Cuprins 1 buc.
Mărime unisex onesize
Standard EN 166; EN 175
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 097878 608
EAN / GTIN 8033661823727
Număr producător 608.01.00.00
Producător/responsabil UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Descriere

Execuţie:

Datorită ecranelor care pot fi schimbate, masca de protecţie la sudură, cu mâner, din fibră neagră, poate fi folosită pentru diverse aplicaţii. Masca asigură o acoperire completă de feţei. Fereastra panoului de protecţie are dimensiunile de 75 x 98 mm.

Standard:

EN 166, EN 169, EN 175

Livrare:

Viziera de protecție la sudură cu mâner se livrează fără geam.