Svářečský ochranný štít 608, s rukojetí

Artiklové číslo: 097878 608
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
UNIVET 608
Materiál těleso masky
Syntetické vlákno (PF-SF)
Délka zorného pole
75 mm
Šířka zorného pole
98 mm
Označení výrobce
Schweißer-Schutzschild 608
Zásobování energií
Žádné napájení
Barva
Černá
Druh produktu
Maska pro svářeče
Vlastnosti masky
Opakovaně použitelný
Obsah
1 ks
Velikost Unisex
onesize
Norma
EN 166; EN 175
Kategorie ochrany
II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097878 608
EAN / GTIN 8033661823727
Číslo výrobce 608.01.00.00
Výrobce/odpovědná osoba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Popis

Provedení:

Svářečský štít z černého vlákna s rukojetí se může díky výměnným sklům používat pro různé aplikace. Štít umožňuj kompletní zakrytí obličeje. Průhled ochranného štítu má rozměry 75 x 98 mm.

Norma:

EN 166, EN 169, EN 175

Rozsah dodávky:

Svářečský štít se dodává bez skla.