Cască de protecţie EVO® 3, Culoarea: YELLOW

Cod articol: 097863 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Capacitate de protecţie până la -30 °C
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Capacitate de protecţie până la -30 °C
Culoarea galben
Referinţă 53 cm - 64 cm
Materialul căştii tip scoică HDPE
Greutate 372 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106
Număr producător AJF170-000-200
Producător/responsabil JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descriere

Execuţie:

Casca de protecţie pentru industrie EVO® 3 reuneşte o protecţie excelentă datorită cadrului interior puternic, cu numeroase beneficii de confort. Cureaua joasă pentru ceafă permite o aşezare foarte bună a căştii. Sistemul de curele în 6 puncte poate fi reglat în profunzime şi asigură o precizie maximă de fixare. Ventilaţie laterală şi posterioară pentru o mişcare optimă a aerului în interiorul căştii, reducând temperatura căştii cu 2-3 de grade în medie. Cu bandă antitranspiraţie Chamlon™ din bumbac, confortabilă şi funcţională. Lungime medie a cadrului căştii. Cu o suprafaţă mare de imprimare pentru logo şi marcaje.
  • Chingă în 6 puncte
  • Cu cheie rotativă
  • Sistem de ventilaţie integrat

Standard:

DIN EN 397