{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru-signal | |
| Serie | BOP 74 R | |
| Denumirea producătorului | BOP 74 R | |
| Cu disc | nu | |
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Fibră de sticlă poliesterică nesaturată (UP-GF) | |
| Circumferința capului min. | 53 cm | |
| Circumferința capului max. | 61 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Rezistență la temperatură max. | 150 °C | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 460 g |
| Cod articol | 097801 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4017765057350 | |
| Număr producător | 9123037296 | |
| Producător/responsabil | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |