• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne conic

Cod articol: 097690
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 20 dB(A)
Materialul dopurilor Poliuretan
Tip produs Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne

Identificare și clasificare

Cod articol 097690
EAN / GTIN 4045197878731
Număr producător 097690
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Protecţie auditivă cu cadru de formă ergonomică şi dopuri PU conice pentru toate dimensiunile de canale auditive. Dopurile sunt realizate din două componente şi astfel se pot schimba deosebit de uşor. Datorită unei funcţii practice de articulare, toate dopurile se pot ajusta individual şi cadrul poate fi purtat în mai multe poziţii. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 15 dB, L = 13 dB).:

Accesorii opţionale:

Cod 097691 Set de înlocuire de dopuri pentru urechi