Corp de mască complet X-plore® 6300, Referinţă: UNI

Cod articol: 097249 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietatea măştii: Fără silicon
  • Acoperire optică: nu se abureşte; Cu rezistenţă la zgârieturi
  • Material pentru lentile: PMMA

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietatea măştii Fără silicon
Acoperire optică nu se abureşte; Cu rezistenţă la zgârieturi
Conexiune filtru RD40
Greutate 500 g
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit RD40
Material pentru lentile PMMA
Denumirea producătorului R 55 800
Tip produs Corp de mască completă
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificare și clasificare

Cod articol 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Număr producător R55800
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Masca integrală performantă reprezintă certitudinea calităţii şi a fiabilităţii pentru protecţia respiraţiei şi a ochilor. Corpul măştii din EPDM rezistent cu ramă dublă şi linie triplă de etanşare asigură o aşezare sigură şi comodă, pentru aproape toate formele de faţă. Viziera din PMMA (plexiglas) fără distorsionare şi rezistentă la zgârieturi asigură un câmp vizual mare cu vedere panoramică largă. Un sistem inteligent de ventilare cu mască interioară separat împiedică aburirea geamului. Fixarea în 5 puncte a benzilor permite o aşezare rapidă şi fără complicaţii, fără prinderea părului. Cu filet rotund RD40, conform EN 148-1.

Standard:

EN 136 Clasa 2