Aparat de măsurare monogaz Pac® 6500, Tip: SO2

Cod articol.: 097199 SO2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prag de alarmă min. 0,5 ppm; 1 ppm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Serie Pac® 6500
Clasă de protecție IP IP68
Denumirea producătorului Pac® 6500
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Semnal de alarmă acustic; optică; Vibraţie
Unitate interval de măsurare, Dioxid de sulf (SO2) Părți pe milion
Valoare de măsurare min., Părți pe milion 0 ppm
Valoare de măsurare max., Părți pe milion 100 ppm
Prag alarmă A1; A2
Tip produs Dispozitiv de măsurare a nivelului de gaze
Senzor pentru Dioxid de sulf (SO2)

Identificare și clasificare

Cod articol 097199 SO2
EAN / GTIN 4026056020560
Număr producător 8326333
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Aparatele de măsurare monogaz pentru persoane Pac® 6000 şi 6500 măsoară rapid şi precis un anumit gaz. Uşurinţă la utilizare datorită ecranului neutru din punct de vedere al limbii, marcării clare cu culori şi carcasei robuste, aderente. Alarmă triplă: acustică, optică şi vibraţie. Timpi scurţi de reacţie ai senzorului, chiar şi în condiţii vitrege. Măsurarea şi afişarea directă a câte unuia dintre gazele următoare: CO (monoxid de carbon), H2S (hidrogen sulfurat), SO2 (dioxid de sulf) sau O2 (oxigen).
Fără limită de utilizare şi mai multe posibilităţi de reglare, precum şi funcţii de memorare.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Din motive de securitate, aparatele de măsurare a gazelor sunt excluse de la retur.