Aparat de măsurare monogaz Pac® 6500, Tip: CO

Cod articol.: 097199 CO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prag de alarmă min. 30 ppm; 60 ppm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Serie Pac® 6500
Clasă de protecție IP IP68
Denumirea producătorului Pac® 6500
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Semnal de alarmă acustic; optică; Vibraţie
Unitate interval de măsurare, Monoxid de carbon (CO) Părți pe milion
Valoare de măsurare min., Părți pe milion 0 ppm
Valoare de măsurare max., Părți pe milion 2.000 ppm
Prag alarmă A1; A2
Tip produs Dispozitiv de măsurare a nivelului de gaze
Senzor pentru Monoxid de carbon (CO)

Identificare și clasificare

Cod articol 097199 CO
EAN / GTIN 4026056020546
Număr producător 8326331
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Exécution:

Les détecteurs monogaz personnels Pac® 6000 et 6500 assurent des mesures rapides et précises d'un gaz déterminé. Utilisation aisée grâce à l'affichage à icônes, au codage couleur clair et au boîtier robuste et maniable. Triple alerte: sonore, visuelle et par vibrations. Délais de réaction rapides des capteurs, même dans des conditions difficiles. Mesure et affichage direct de l'un des gaz suivants: CO (monoxyde de carbone), H2S (hydrogène sulfuré), SO2 (dioxyde de soufre) ou O2 (oxygène).
Aucune limitation de durée et davantage de possibilités de réglage et de fonctions de mémorisation.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript