Ochelari de protecţie confortabili

Cod articol.: 096862 CLEAR
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.722 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1 FT
Proprietăți disc Fără aburire; Protecție UV standard
Proprietăți cadru Pernuţe pe braţe
Rezistență mecanică/termică disc F; T
Standard EN 166
Material disc Policarbonat
Supraochelari nu
Marcajul ramei HO EN166 FT CE
Identificare producător cadru HO
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Culoarea verde; negru
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096862 CLEAR
EAN / GTIN 4062406118068
Număr producător 096862 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ochelarii de protecţie sportivi garantează un confort ridicat la purtare datorită punţii nazale flexibile. Capetele striate ale braţelor asigură fixarea fără alunecare. Strat subţire antiaburire.
Stratul de acoperire nu este rezistent la zgârieturi, aşa cum stipulează EN166 (marcaj K), dar rezistă la zgârieturi mici.

Standard:

EN 166

Livrare:

Ochelari de protecţie cu şnur.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Pentru utilizare la temperaturi de -5°C până la +55°C.
  • Purtaţi şnurul în jurul gâtului.
  • Dacă este necesară protecţie împotriva particulelor cu viteze mai mari, la temperaturi extreme, aveţi în vedere ca ochelarii de protecţie să fie marcaţi cu litera T imediat după litera pentru intensitatea impactului, adică FT, BT sau AT.
  • Dacă literele pentru intensitatea impactului nu sunt urmate de T, ochelarii se vor folosi ca protecţie împotriva particulelor de viteze mari doar la temperatura camerei.

  • Utilizare necorespunzătoare
    • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
    • A nu se purta peste alţi ochelari.
    • Nicio piesă nu poate fi înlocuită sau schimbată între ele.
    • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.