{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | lunettes | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Identification des verres | 2C-1,2 HO 1 FT | |
| Caractéristiques disque | propriété antibuée; protection contre les UV standard | |
| Caractéristiques cadre | coussinets | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; T | |
| Norme | EN 166 | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Surlunettes | non | |
| Identification de la monture | HO EN166 FT CE | |
| Identification du fabricant monture | HO | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F; T | |
| Couleur | vert; noir | |
| Type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Identification du fabricant oculaire | HO | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 096862 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4062406118068 | |
| Réf. fabricant | 096862 CLEAR | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |