Ochelari de protecție transp. 6X3

Cod articol: 096544 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Acoperire optică: nu se abureşte; Cu rezistenţă la zgârieturi
  • Protecţie UV: Standard
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Execuţie: Supra-ochelari

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 6X3
Marcarea lentilelor 2C-1,2 U 1 BT9KN
Marcarea ramei U EN166 3 4 9 BT CE
Acoperire optică nu se abureşte; Cu rezistenţă la zgârieturi
Protecţie UV Standard
Material pentru lentile Policarbonat
Execuţie Supra-ochelari
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi

Identificare și clasificare

Cod articol 096544 CLEAR
EAN / GTIN 8033661824908
Număr producător 6X3.00.00.00
Producător/responsabil UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Descriere

Execuţie:

Ochelari transparenţi moderni cu lentilă panoramică. O fixare plăcută şi sigură este asigurată de suprafaţa moale de contact cu faţa. Optimi în combinaţie cu alte EPP, cum sunt măşti pentru protecţia respiraţiei. Sistemul indirect de aerisire crează o atmosferă plăcută în jurul ochilor şi garantează protecţie împotriva stropilor şi picurilor. Fără aburire şi rezistenţi la zgârieturi. Recomandaţi pentru purtători de ochelari.

Standard:

EN 166; EN 170