Pilno vaizdo apsauginiai akiniai 6X3

Prekės Nr.: 096544 CLEAR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Viršutiniai akiniai taip
Mechaninis / šiluminis atsparumas B; T
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 U 1 BT9KN
Disko savybės nerasoja; nesubraižomi; standartinė apsauga nuo UV spindulių
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Serija 6X3
Rėmelio žymėjimas U EN166 3 4 9 BT CE
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas U
Atraminiai standartai EN 166
Konkretūs rėmų naudojimo atvejai 3; 4; 9
Rėmų savybės gera akių ventiliacija
Spalva skaidr.
Produkto rūšis apsauginiai akiniai
Diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas U
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas B; K; N; T
Standartas EN 166; EN 170
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096544 CLEAR
EAN / GTIN 8033661824908
Gamintojo numeris 6X3.00.00.00
Gamintojas / atsakingas asmuo UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Aprašymas

Modelis:

Modernūs vientiso stiklo akiniai su panoraminiu stiklu. Patogų, saugų prigludimą užtikrina minkšta prie veido priglundanti juostelė. Optimalūs nešioti derinant su kitais PSA, pvz., respiratoriais. Netiesioginė vėdinimo sistema leidžia oro cirkuliuoti akių zonoje ir užtikrina apsaugą nuo lašų ar purslų. Atsparūs įbrėžimams ir smūgiams. Tinka nešiojantiems akinius.

Standartas:

EN 166; EN 170