Ochelari de protecţie confortabili uvex pheos cx2

Cod articol.: 096504 GREY
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare gri
Marcarea lentilelor 5-2,5 W 1 FTKN
Proprietăți disc Fără aburire; Rezistent la substanţe chimice; UV400; rezistent la zgârieturi
Proprietăți cadru Pernuţe pe braţe
Rezistență mecanică/termică disc F; K; N; T
Standard EN 166; EN 172
Grad de transmisie 23 %
Material disc Policarbonat
Serie pheos cx2
Politică / etichetare Marcaj CE
Supraochelari da
Marcajul ramei W 166 FT CE
Identificare producător cadru W
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Culoarea negru; alb
Tip filtru disc 5
Nivel de nuanță disc 2,5
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Domeniu de utilizare Ecranare puternică
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096504 GREY
EAN / GTIN 4031101623894
Număr producător 9198237
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Ochelarii de protecţie cu design modern şi sportiv conving prin inovaţie şi confort. Datorită pad-urilor frontale şi nazale turnate direct, ochelarii asigură o acoperire perfectă a zonei ochilor şi o protecţie ridicată chiar şi în cazul lucrărilor realizate deasupra capului. Datorită peliculei uvex supravision excellence, lentilele nu se aburesc pe interior şi sunt extrem de rezistente împotriva zgârieturilor şi a substanţelor chimice pe exterior. Ajustare optimă pentru orice formă a feţei şi aderenţă sigură datorată tehnologiei X-Twist. Geometria subţire a braţelor permite şi combinaţia confortabilă cu alte echipamente de protecţie personală.
Cu lentile gri pentru mai multă protecţie împotriva orbirii naturale (soare, reflexia luminii). Transmisie: 23%.

Standard:

EN 166
EN 172