Komfortskyddsglasögon uvex pheos cx2 GREY

Art-nr: 096504 GREY
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
637 styck i lager
  • Glasbeläggning: beläggningsfri; Rephållfast; kemikaliebeständig
  • UV-skydd: UV400
  • Ramegenskap: Vadderade skalmar
  • Glasmaterial: polykarbonat

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie pheos cx2
Rammärkning W 166 FT CE
Skivmärkning 5-2,5 W 1 FTKN
Glasbeläggning beläggningsfri; Rephållfast; kemikaliebeständig
UV-skydd UV400
Ramegenskap Vadderade skalmar
Glasmaterial polykarbonat
Transmissionsgrad 23 %
Produktslag Skyddsglasögon

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 096504 GREY
EAN/GTIN 4031101623894
Tillverkarens nummer 9198237

Benämning

Utförande:

Skyddsglasögonen i modern och sportig design imponerar med innovation och bärkomfort. Tack vare de påsprutade pann- och nässtöden ger glasögonen perfekt täckning av ögonhålan och ett mycket bra skydd vid arbeten ovanför huvudhöjd. Glaset med uvex supravision excellence-beläggning gör att glasögonen är imfria invändigt liksom extremt reptåliga och kemikaliebeständiga utvändigt. Optimal passform för alla huvudformer och glasögonen sitter säkert tack vare X-Twist-tekniken. De smala skalmarna gör att glasögonen kan kombineras med annan personlig skyddsutrustning och de sitter ändå skönt på.
Med grått glas för bättre skydd vid naturlig bländning (solen, ljusreflexer). Transmission: 23 %.

Norm:

EN 166
EN 172

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar