Mănuşi de protecţie la frig uvex unilite thermo FC, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094827 9
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,30 € / 1 Pereche
  • de la 10 Pereche
    8,58 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
524 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex unilite thermo FC
Denumirea producătorului uvex unilite thermo FC
Rezistent la căldură până la 250 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 2
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 2
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Convecție rece 1; 1
Contact rece 2; 2
Etanşeitate la apă X; X
Material acoperire, Strat de acoperire complet Latex
Material acoperire, Acoperire pe dosul mâinii Latex
Material căptușeală Acrilic
Cod EN 407 X2XXXX
Cod EN 388 2242C
Culoarea roşu; negru
Componentele ţesăturii Acril; Poliamidă
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la frig
Mărime mănuşă 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407; EN 511
Material de bază Acrilic; Nailon
Strat de acoperire Acoperire pe dosul mâinii; Strat de acoperire complet
Căptuşit Da
Categoria de protecție II
Greutate totală 197 g

Identificare și clasificare

Cod articol 094827 9
EAN / GTIN 4048612108048
Număr producător 6084209
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex unilite thermo FC. Mănuși de protecție la frig din acril (interior) și nailon (exterior). Dosul palmei acoperit complet pentru o mai bună protecție împotriva umezelii și strat de acoperire robust din PVC pentru o siguranţă mai bună la prindere.

Aplicaţie:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.