Mănuşi de protecţie la frig Tegera® 296, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094822 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    37,03 € / 1 pereche
  • de la 6 perechi
    30,86 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tegera
Denumirea producătorului Tegera® 296
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece 2
Contact rece 2
Etanşeitate la apă 1
Tip de piele Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită Bovină
Material căptușeală Thinsulate™
Cod EN 388 2122X
Culoarea negru; alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 511
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit da
Caracteristici Hidrofobizat
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 255 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094822 11
EAN / GTIN 7392626058156
Număr producător 296-11
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 296. Mănuşi căptuşite de protecţie termică, din piele brută netăbăcită de vită, cu dosul palmei rezistent la vânt şi apă. Modelul foarte lung asigură o izolare termică ridicată şi o senzaţie plăcută la purtare. Căptuşeală pe interior din material Thinsulate®. Cu degete întărite.

Aplicaţie:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.