• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de mănuşi de unică folosinţă, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094786 8
Setați prețul 100 bucăți (0,13 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.511 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 100 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de carton
Rezistenţă la substanţe chimice JKPT
Conținut bucăți 100 buc.
Tip Tip B
Concentrație 0,1 mm
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere nu sunt prevăzute
Execuție Cinci degete
Reutilizare De unică folosinţă
Unitate Bucată
AQL (nivel de calitate acceptat) 1,5
Standard EN 374:2016
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Fără latex; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 240 mm
Greutate totală 5 g
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 094786 8
EAN / GTIN 4062406381844
Număr producător 094786 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşă din nitril, de unică folosinţă, cu vârfuri structurate ale degetelor. Fără pudră. AQL 1,5 (EN 374-2). Cutie dozatoare cu 100 buc.
Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva șocurilor mecanice, abraziunilor, veziculelor și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată.
  • În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă aceasta este bine strânsă.
  • Mănușile de protecție nu trebuie să alunece.
  • Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Aruncați mănușile după o singură folosire.
  • Pentru lucrări de precizie în medii de lucru uleioase şi umede.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor termice, electrice și pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea pieselor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.