Set jednokratnih rukavica 8

Artikl br.: 094786 8
Postavite cijenu 100 Piece (0,10 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.728 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • norma/smjernica: EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 374 Tip B (JKPT)
Otpornost na kemikalije JKPT
Materijal Nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Materijal nosača Nitril
Varijanta presvlake bez presvlake
Debljina 0,1 mm
Duljina 240 mm
Sadržaj 100
Težina 5 g
Boja plavo
Područje primjene Preciznost
norma/smjernica EN 374
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094786 8
EAN / GTIN 4062406381844

Opis

Izvedba:

Nitrilne jednokratne rukavice s teksturiranom površinom na vrhovima prstiju. Bez pudera. AQL 1,5 (EN 374-2). Kutija sadrži 100 komada.
Set jednokratnih rukavica u kutiji za doziranje. Kategorija III.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu