{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Karton | |
| Odolnost vůči chemikáliím | JKPT | |
| Obsah ks | 100 ks | |
| Typ | Typ B | |
| Tloušťka | 0,1 mm | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | žádné | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Bezlatexové; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 240 mm | |
| Hmotnost celkem | 5 g | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 094786 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406381844 | |
| Číslo výrobce | 094786 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |