Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Camapren® 720 9

Artikelnummer: 094774 9
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMOT)
  • Snijbeschermingsklasse: 0

Productdetails

Technische gegevens

Serie Camapren®
Inhoud 10
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Camapren 720
Handschoenmaat 9
EN 374 Type A (AKLMOT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AKLMOT
EN 388 1111X
Materiaal latex
Dragermateriaal Latex
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 300 mm
Dikte 0,65 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 138 g
Snijbeschermingsklasse 0
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094774 9
EAN/GTIN 4008198772095
Nummer fabrikant 720/9

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Camapren® 720. Goede bestendigheid tegen een groot aantal chemicaliën. De anatomische vormgeving maakt langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Hoge flexibiliteit en ergonomisch handpalmprofiel voor een optimaal tastgevoel en goede grip.
Handschoen ter bescherming tegen chemicaliën, van polychloropreen en natuurlijk latex.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.