{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | AlphaTec® | |
Conţinut | 6 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
Clasa de protecţie | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 374 | Tip A (AJKLOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 340 mm | |
Culoarea | negru / verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 56,2 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | A | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094754 11 | |
EAN / GTIN | 10076490463066 | |
Număr producător | 58-535W/11 |