{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | AlphaTec® | |
Contenu | 6 | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | |
Classe de protection | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Taille des gants | 11 | |
EN 374 | Type A (AJKLOPT) | |
Résistance aux produits chimiques | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matière | Nitrile | |
Matériau support | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 340 mm | |
Couleur | noir / vert | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 56,2 g | |
Classe de protection anti-coupure | A | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | Nitril | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094754 11 | |
EAN / GTIN | 10076490463066 | |
Réf. fabricant | 58-535W/11 |