Există o alternativă la acest produs

Pereche de mănuşi Cut D, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094661 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    13,26 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    11,05 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
6.950 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cut D
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 3
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Fir special
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094661 10
EAN / GTIN 4067263116646
Număr producător 094661 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu noua tehnologie de fibre, complet fără fibre de sticlă sau de oţel. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut D. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor cu treapta de protecţie împotriva tăieturilor D şi tehnologie de tricotat la mărimea 18 pentru activităţi precise cu pericole înalte de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Pentru lucrări de precizie în medii de lucru uleioase şi umede.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.