Alternativa k tomuto produktu:

Pár rukavic Cut D, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094661 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    332,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    276,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
6 784 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cut D
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 D
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 3
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) D
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Speciální příze
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094661 10
EAN / GTIN 4067263116646
Číslo výrobce 094661 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukavice s novou technologií vlákna kompletně bez skelných nebo ocelových vláken. Povlak z nitrilové pěny. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut D. Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti pořezání D a s technologií úpletu 18 GG pro precizní činnosti s vysokým nebezpečím pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Pro přesnou práci v mastném a mokrém pracovním prostředí.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.