Pereche de mănuşi 6345 // SKIN FLEX 3D, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094532 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
SKIN FLEX 3D
Denumirea producătorului
SKIN FLEX 3D 6345
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
C
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
3
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
C
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Nitril
Cod EN 388
3X31C
Zona de protecție ESD (EPA)
da
Culoarea
gri; negru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
9
Domeniul de aplicare
Precizie
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
18G
Standard
EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de bază
Nailon
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Potrivit pentru ecrane tactile; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție
II
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094532 9
EAN / GTIN 4059904207042
Număr producător 6345-09
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

SKIN FLEX 3D 6345. Tehnologia de tricotat 18G și 3D FIT asigură o dexteritate foarte ridicată și o potrivire perfectă. Cu articulaţia degetului mare întărită. Pot fi utilizate pe ecran tactil. Potrivit pentru stațiile de lucru ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.