Par delovnih rokavic 6345 // SKIN FLEX 3D, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094532 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SKIN FLEX 3D
Oznaka proizvajalca SKIN FLEX 3D 6345
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 C
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) C
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, 3/4-prevleka Nitril
EN 388 koda 3X31C
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe ESD-zaščita; zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Najlon
Prevleka 3/4-prevleka
Podloženo nein
Lastnosti ojačan pregib palca; primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094532 9
EAN/GTIN 4059904207042
Številka proizvajalca 6345-09
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

SKIN FLEX 3D 6345. Tehnologija pletenja 18G in prileganje 3D FIT zagotavljata zelo visoko stopnjo spretnosti in popolno prileganje. Z ojačanim pregibom palca. Primerno za zaslon na dotik. Primerno za delovna mesta ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.