Pereche de mănuşi A755, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094516 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului A755
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 F
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) F
Protecţie împotriva şocurilor P
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Politică / etichetare Marcaj CE
Cod EN 388 4X42FP
Culoarea gri; verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Fibre HPPE; Poliester; TPR
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu umed; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție III
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094516 10
EAN / GTIN 5036108381883
Număr producător A755K3RXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Execuţie:

Designul inovator TPR combinat cu protecția împotriva tăieturilor de nivel F oferă o mănușă de protecție la impact cu dexteritate, confort și protecție excepționale. Adecvat pentru utilizarea cu dispozitive cu ecran tactil.
  • Protecţie împotriva tăieturilor nivel F.
  • Protecție maximă la impact datorită tehnologiei TRP Pod.
  • Zona întărită a degetului mare și palmele căptușite.
  • Închidere cu scai la încheietura mâinii pentru o fixare sigură.
  • Protecție împotriva căldurii de contact de până la 100° C.
  • Strat de spumă de nitril pentru o aderență excelentă în condiții umede și uscate.
  • Acoperire dublă prin imersie pentru durabilitate.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.