Pereche de mănuşi MASTER CUT C, Mărimea mănuşilor: 6

Cod articol.: 094445 6
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    13,40 € / 1 Pereche
  • de la 12 Pereche
    11,17 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate a mănușilor: întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER CUT
Proprietate a mănușilor întăritură la articulaţia degetului mare
Tehnologie de tricotat 18G
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4331C
Material de suport Fir special
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de aplicare Precizie; Allround
Culoarea gri / negru
Mărimea mănuşilor 6
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Identificare și clasificare

Cod articol 094445 6
EAN / GTIN 4062406273330
Număr producător 094445 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor GARANT MASTER CUT. Mulată pe mână şi sunt extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18.. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzaţie tactillă extrem de plăcută şi permite dexteritatea. Cu articulaţia policelui întărită, pentru creşterea durabilităţii.
Nivel C de protecţie la tăiere, fără fibră de sticlă sau de oţel.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva riscurilor mecanice, a juliturilor, a bătăturilor şi a pericolelor de tăiere. Pentru lucrări de precizie.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu mai folosiţi mănuşile după contactul cu un obiect cu muchii tăioase.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.