{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Cut | |
| Propriedades das luvas | base do polegar reforçada | |
| Tecnologia de tricotagem | 18G | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| EN 388 | 4331C | |
| material de suporte | Filamentos especiais | |
| Revestimento | Espuma de nitrilo | |
| Variante de revestimento | palma da mão interior | |
| âmbito | Precisão; Multiusos | |
| Cor | cinzento/preto | |
| Tamanho das luvas | 6 | |
| Utilização | reutilizável | |
| Classe de proteção contra o corte | C | |
| Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
| Número do artigo | 094445 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406273330 | |
| Número do fabricante | 094445 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |