Pereche de mănuşi Polytril™ 10

Cod articol: 094370 10
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
În stoc
930 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Polytril™
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 10
Proprietate a mănușilor Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
Denumirea producătorului Polytril
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 4121X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 220 mm - 260 mm
Culoarea Alb / gri
Material acoperire Nitril
Mărimea mănuşilor 10
Greutate 36-50 g
Tehnologie de tricotat 13G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără DMF nu
Simţ tactil bun(ă)
Prindere în condiţii umede bun(ă)
Prindere în condiţii alunecoase foarte bun(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Capacitate de aerisire bun(ă)
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor 1
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094370 10
EAN / GTIN 3603835500065
Număr producător 2232230 10

Descriere

Execuţie:

Polytril™. Mănuşi cu strat de nitril pentru manevrarea pieselor mici în mediu gras, umed şi murdar.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.