Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alternativa disponible:

Par de guantes Polytril™, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094370 10
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Polytril™
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
Denominación del fabricante Polytril
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 4121X
Material de base Poliamida
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 220 mm - 260 mm
Color blanco / gris
Material recubrimiento Nitrilo
Talla de guante 10
Peso 36-50 g
Tecnología de punto 13G
Aplicación reutilizable
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto satisfactorio
Agarre en mojado satisfactorio
Agarre con aceite muy satisfactorio
Protección contra el calor no disponible
Transpirabilidad satisfactorio
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes 1
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094370 10
EAN / GTIN 3603835500065
Número del fabricante 2232230-10
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Polytril™. Guantes con revestimiento de nitrilo para el manejo de pequeñas piezas en entornos grasientos, húmedos y sucios.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.