Pereche de mănuşi HyFlex® 11-816 8

Cod articol: 094356 8
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 12
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
EN 388 4121A
Material de suport Nylon spandex
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 219 mm
Culoarea negru / albastru
Mărimea mănuşilor 8
Greutate 20,4 g
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Material Spumă de nitril
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094356 8
EAN / GTIN 10076490450004
Număr producător 11-816/8

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-816. Mănuşi extrem de subţiri şi totuşi rezistente datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18. Durata de viaţă şi rezistenţă la abraziune crescute datorită stratului de acoperire de spumă cu FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Fără diluanţi şi fără substanţe nocive, certificare conform standardului Oeko-Tex. Se recomandă în special pentru lucrările simple de montaj cu cerinţe înalte de precizie, montaj final al electromotoarelor, instalaţiilor de aer condiţionat, fasciculelor de cabluri.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.