Pereche de mănuşi anti-vibraţii Tegera® 9181, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094331 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Tegera® 9181
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip de piele Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită Capră
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 3111X
Culoarea galben; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecție la vibrații
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 240 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094331 11
EAN / GTIN 7340118438283
Număr producător 9181A-11
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu amortizare a vibraţiilor din piele brută netăbăcită de capră cu palmă căptuşită. Materialul Vibrothan® de calitate superioare combină o amortizare ridicată a vibraţiilor cu o sensibilitate tactilă bună.
Tegera® 9181. Cu prindere cu scai pentru o scoatere şi o punere comodă. Deosebit de rezistente la uzură datorită cusăturilor şi a arătătorului întărit. Necăptuşite.

Aplicaţie:

Lucrări aspre cu maşini vibratoare.

Standard:

Certificate suplimentar conform EN ISO 10819. Protecţie împotriva vibraţiilor mecanice şi a loviturilor.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.